Referenzen
Optibelt:CE01-200
Rubix:465721
Hersteller:1651979
EAN:4014486240825

Produktdetails : 200X260 CE01 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 460 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 200 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 66 mm |
| Anzahl Schrauben | 30 |
| Axialkraft | 590 kN |
| Flächenpressung Welle | 165 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 58300 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 58300 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
