41X13X1180 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt Breitkeilriemen VARIO POWER 4145

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:41X13 X 1180
Rubix:321874
Hersteller:1569909
EAN:4014486199789
41X13X1180 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil1012
Innenlänge1180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 41X13X1180 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt


Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren.

optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt für eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftübertragungs- und Steuerungseigenschaften.

Stärken

∙ hohe Leistungsübertragung
∙ lange Lebensdauer
∙ hohe Laufruhe auch bei großen Riemengeschwindigkeiten
∙ hohe Flexibilität
∙ hohe Quersteifigkeit
∙ Dehnungsarmer Polyester oder Aramidcord
∙ Übersetzungen bis 1:12 möglich
∙ Temperaturbereich -30°C bis +90°C
∙ elektrisch leitfähig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht695 g
Profil1012
Innenlänge1180 mm
Höhe13 mm
Obere Breite41 mm
Untere Breite12,3 mm
Zolltarifcode40103200
97,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage