K-230XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K230 XL 025
Rubix:201505
Hersteller:K 230 XL 02577ZA
EAN:4014486028768
K-230XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge23 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-230XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge23 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne115
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)584,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage