K-140XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K140 XL 025
Rubix:201334
Hersteller:K 140 XL 02577ZA
EAN:4014486027136
K-140XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge14 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-140XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge14 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne70
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)355,6 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage