ZRM-T5-180-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 T5 / 180
Rubix:1988009
Hersteller:1864445
EAN:4014486978858
ZRM-T5-180-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge180 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-180-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge180 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
11,37 exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std