ZRM-T5-150-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 T5 / 150
Rubix:1654292
Hersteller:1787142
EAN:4014486914238



Produktdetails : ZRM-T5-150-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Stärken
ISO 5296
Anwendungen
Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 150 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
