ZRM-T5-1380-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 T5 / 1380
Rubix:126849
Hersteller:T5 1380 2577ZA
EAN:4014486021691




Produktdetails : ZRM-T5-1380-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Stärken
ISO 5296
Anwendungen
Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1380 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 276 |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
