ZRM-T10-1970-25-V Zahnflachriemen endlos verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T10-1970-25-V
Rubix:1550720

Produktdetails : ZRM-T10-1970-25-V Zahnflachriemen endlos verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1970 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu) 92 shore a (zahnriemen) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 197 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl, ø 0,6 mm (rostfrei) |
| Höhe | 4,5 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Zahnform | trapezförmig (profil t) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | ISO 17396 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
