ZRM-T5-675-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 T5 / 675
Rubix:205167
Hersteller:T5 675 1077ZA
EAN:4014486019810
ZRM-T5-675-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge675 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-675-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge675 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne135
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,14 exkl. MwSt.
/ Stück
14,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std