ZRM-AT3-300-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Zahnriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 AT3 / 300
Rubix:3337361
Hersteller:1027248
EAN:4044978003621
ZRM-AT3-300-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat3
Wirklänge300 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT3-300-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


Dieses Antriebselement wurde synchron eingesetzt. Die Leistungs-, Drehmoment- und Kraftübertragung hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die heutige Bedeutung von Zahnriemen ist unter anderem auf die ständig weiterentwickelten Zahnprofile und Riemenkonstruktionen zurückzuführen

Stärken

-Große Auswahl an Spannseilmaterialien
Wartungsfrei

Anwendungen

Parallel- oder Synchronförderer;Schrägförderer;Stauförderer;Vakuumförderer;Entnahmeeinheit;Separator oder Werkstückpositionierer

Technische Informationen


Attribute
Profilat3
Wirklänge300 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung3 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,76 exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 inkl. MwSt.