ZRM-T5-640-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 T5 / 640
Rubix:205145
Hersteller:T5 640 1677ZA
EAN:4014486019599
ZRM-T5-640-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge640 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-640-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge640 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne128
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 exkl. MwSt.
/ Stück
20,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen