ZRM-T5-360-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8 T5 / 360
Rubix:204977
Hersteller:T5 360 877ZA
EAN:4014486956115
ZRM-T5-360-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge360 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-360-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge360 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne72
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 exkl. MwSt.
/ Stück
9,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage