ZRM-T5-320-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:6 T5 / 320
Rubix:204949
Hersteller:T5 320 677ZA
EAN:4014486016758
ZRM-T5-320-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge320 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-320-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge320 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne64
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,11 exkl. MwSt.
/ Stück
7,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage