ZRM-AT5-5200-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 AT5 / 5200 AFX
Rubix:203662
Hersteller:1876122
EAN:4014486064520




Produktdetails : ZRM-AT5-5200-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 5200 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 1040 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
