ZRM-T2.5-277.5-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 T2,5 / 277
Rubix:204500
Hersteller:T2,5 277,5 877ZA
EAN:4014486152531




Produktdetails : ZRM-T2.5-277.5-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 277,5 mm |
| Riemenbreite | 8 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage