ZRM-AT20-2100-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT20
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT20 / 2100 AFX
Rubix:203287
Hersteller:1821541
EAN:4014486144925




Produktdetails : ZRM-AT20-2100-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at20 |
|---|---|
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 105 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
