ZRM-T2.5-480-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 T2,5 / 480
Rubix:204521
Hersteller:T2,5 480 1277ZA
EAN:4014486153095
ZRM-T2.5-480-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt2,5
Wirklänge480 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-480-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge480 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne192
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,16 exkl. MwSt.
/ Stück
18,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage