ZRM-T10-1600-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 T10 / 1600
Rubix:150596
Hersteller:T10 1600 3277ZA
EAN:4014486087987




Produktdetails : ZRM-T10-1600-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Stärken
ISO 5296
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage