ZRM-T10-1050-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 T10 / 1050
Rubix:204072
Hersteller:1586015
EAN:4014486086171
ZRM-T10-1050-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1050 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1050-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1050 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne105
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
21,40 exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage