ZRM-T10-960-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 T10 / 960
Rubix:204464
Hersteller:1829659
EAN:4014486085792
ZRM-T10-960-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge960 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-960-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge960 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne96
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
28,67 exkl. MwSt.
/ Stück
34,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen