ZRM-T10-780-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 T10 / 780
Rubix:61222
Hersteller:1796777
EAN:4014486084900
ZRM-T10-780-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-780-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne78
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std