K-400MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K400 MXL 025
Rubix:201671
Hersteller:1628168
EAN:4014486069945

Produktdetails : K-400MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 4 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 50 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 101,6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
