ZRM-T10-450-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 T10 / 450
Rubix:204325
Hersteller:1998835
EAN:4014486083798




Produktdetails : ZRM-T10-450-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Stärken
ISO 5296
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 450 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 45 |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen