ZRM-DT5-860-32 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 DT5 / 860
Rubix:204049
Hersteller:1965623
EAN:4014486066821
ZRM-DT5-860-32 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge860 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-860-32 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge860 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne172
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
40,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen