ZRM-DT5-815-32 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 DT5 / 815
Rubix:204043
Hersteller:1804430
EAN:4014486066739
ZRM-DT5-815-32 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-815-32 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne163
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
39,83 exkl. MwSt.
/ Stück
47,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage