ZRM-DT5-815-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 DT5 / 815
Rubix:61082
Hersteller:1952664
EAN:4014486066722
ZRM-DT5-815-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-815-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne163
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
31,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std