ZRM-DT5-650-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 DT5 / 650
Rubix:204017
Hersteller:DT5 650 1677ZA
EAN:4014486066340




Produktdetails : ZRM-DT5-650-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 650 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen