ZRM-DT5-500-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 DT5 / 500
Rubix:203980
Hersteller:DT5 500 1677ZA
EAN:4014486065800
ZRM-DT5-500-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt5
Wirklänge500 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-500-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge500 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne100
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,12 exkl. MwSt.
/ Stück
20,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen