ZRM-DT5-350-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 DT5 / 350
Rubix:203946
Hersteller:1605338
EAN:4014486065220




Produktdetails : ZRM-DT5-350-6 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 350 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
