ZRM-DT5-300-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 DT5 / 300
Rubix:104707
Hersteller:1847641
EAN:4014486065152
ZRM-DT5-300-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge300 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-300-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge300 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne60
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
10,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage