ZRM-DT10-1420-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 DT10 / 1420
Rubix:61344
Hersteller:DT10 1420 2577ZA
EAN:4014486150711




Produktdetails : ZRM-DT10-1420-25 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1420 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 142 |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage