ZRM-DT10-900-12 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 DT10 / 900
Rubix:203918
Hersteller:DT10 900 1277ZA
EAN:4014486149722




Produktdetails : ZRM-DT10-900-12 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 900 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage