ZRM-AT5-1700-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:32 AT5 / 1700 AFX
Rubix:203486
Hersteller:AT5 1700 32TXZA
EAN:4014486063103
ZRM-AT5-1700-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge1700 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-1700-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163 g
Profilat5
Wirklänge1700 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne340
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,46 exkl. MwSt.
/ Stück
148,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage