ZRM-DT10-800-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 DT10 / 800
Rubix:131620
Hersteller:DT10 800 1677ZA
EAN:4014486149579




Produktdetails : ZRM-DT10-800-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
