ZRM-AT5-975-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 AT5 / 975
Rubix:203760
Hersteller:1948514
EAN:4014486062663
ZRM-AT5-975-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge975 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-975-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge975 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne195
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
17,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std