ZRM-AT5-710-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:25 AT5 / 710
Rubix:60687
Hersteller:AT5 710 2577ZA
EAN:4014486062229
ZRM-AT5-710-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge710 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-710-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge710 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne142
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,87 exkl. MwSt.
/ Stück
34,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen