ZRM-AT5-710-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 AT5 / 710
Rubix:203738
Hersteller:AT5 710 677ZA
EAN:4014486062168




Produktdetails : ZRM-AT5-710-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 710 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 142 |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
