ZRM-AT5-455-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT5 / 455
Rubix:60661
Hersteller:1724224
EAN:4014486061741




Produktdetails : ZRM-AT5-455-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 455 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 91 |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen