ZRM-AT5-455-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 AT5 / 455
Rubix:60659
Hersteller:AT5 455 1077ZA
EAN:4014486061703
ZRM-AT5-455-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge455 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-455-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge455 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne91
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,10 exkl. MwSt.
/ Stück
13,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std