ZRM-AT5-390-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 AT5 / 390
Rubix:159948
Hersteller:1602090
EAN:4014486061468
ZRM-AT5-390-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge390 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-390-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Profilat5
Wirklänge390 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne78
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen