ZRM-AT5-375-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 AT5 / 375
Rubix:60648
Hersteller:1745755
EAN:4014486061406
ZRM-AT5-375-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge375 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-375-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Profilat5
Wirklänge375 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne75
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std