ZRM-AT10-1860-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 AT10 / 1860
Rubix:203013
Hersteller:1960175
EAN:4014486142181




Produktdetails : ZRM-AT10-1860-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1860 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 186 |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage