ZRM-AT10-1600-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 AT10 / 1600
Rubix:146796
Hersteller:1936303
EAN:4014486141689
ZRM-AT10-1600-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1600 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1600-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1600 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne160
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
28,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage