ZRM-AT10-1420-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:50 AT10 / 1420
Rubix:202984
Hersteller:1847121
EAN:4014486141443
ZRM-AT10-1420-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1420 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1420-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1420 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne142
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
110,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std