ZRM-AT10-500-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT10 / 500
Rubix:60721
Hersteller:1738493
EAN:4014486139037




Produktdetails : ZRM-AT10-500-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 500 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 50 |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
