ZRM-AT5-825-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 AT5 / 825 AP
Rubix:1336575
Hersteller:AT5 825 2077TA
EAN:4014486380200
ZRM-AT5-825-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge825 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-825-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge825 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne165
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,15 exkl. MwSt.
/ Stück
38,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage