ZRM-AT5-450-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt ALPHA POWER AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT5 / 450 AP
Rubix:1336596
Hersteller:AT5 450 2577TA
EAN:4014486374100



Produktdetails : ZRM-AT5-450-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 450 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
