ZRM-AT10-1280-16-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER AT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 AT10 / 1280 AP
Rubix:1336834
Hersteller:AT10 1280 1677TA
EAN:4014486390520
ZRM-AT10-1280-16-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat10
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1280-16-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1280 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne128
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,91 exkl. MwSt.
/ Stück
52,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage