ZRL-M-25-T10-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 T10 -ST
Rubix:60561
Hersteller:25 T10 STAHL00ZA
EAN:4014486082906



Produktdetails : ZRL-M-25-T10-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std