ZRL-M-50-ATL5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) ATL5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 ATL5 -ST
Rubix:662075
Hersteller:1550326
EAN:4014486418200



Produktdetails : ZRL-M-50-ATL5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Profil | atl5 |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,02 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
